led コーン ライトのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
1,465件の「led コーン ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 集魚灯」、「パナソニック led水銀灯」、「LED水銀灯」などの商品も取り扱っております。
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品 周波数範囲 : 60Hz専用
仕様 2020年モデル 質量(g) 800 電圧(V) AC100~240 消費電力(W) 50 電源 AC専用電源 口金 E39 外径×全長(mm) 90×270 全光束(Lm) 5000 発光色 白色 色温度(K) 6000 保証期間 1年
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品。屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバーとステンレス部品などメーカー独自の防蝕・防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造です。ノイズレス品。下記周波数で確認済。 127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機。2020年モデル
型式 MLB50W-DC-B 質量(g) 800 電圧(V) DC24 消費電力(W) 50 口金 E39 全光束(Lm) 5000 外形×全長(mm) 90×270 発光色 白色 色温度 6,000K 保証期間 1年
1式
24,980 税込27,478
6日以内出荷

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W) 30 口金 E39 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100/200 角度(°) 【発光】360 使用環境温度(℃) -20~55 LED使用数(個) COBLED8 電球の種類 LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
材質 175 高さ(mm) 175 質量(g) 250 径(Φmm) 74 使用温度範囲(℃) ‐25~+40 電圧(V) 100/200/242 消費電力(W) 100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2 口金 E26 相関色温度(K) 2700 全光束(Lm) 3800 定格寿命(時間) 40000時間(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra) 70 仕上 白色塗装 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7 点灯方向 ユニバーサル点灯 関連資料 (0.13MB) (0.13MB) (0.8MB) 電球の種類 LED
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

全長(mm) 175 質量(g) 350 口金 E26 定格消費電力(W) 28 定格入力電流(A) 0.488 グリーン購入法 適合
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm) 85×85×275
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

水銀ランプと交換するだけで既設の街路灯をLEDへリニューアル。 サイズは水銀ランプと同等を実現。水銀ランプからLEDランプへの置換もスムーズです。 耐雷サージはコモンモード15kVの誘導雷の対策をしています。 使用可能温度範囲が広がり寒冷地でのご使用にもおすすめします。 電気料金区分は、従来の水銀ランプに比べて、大幅にランクダウンが可能となり、経済性が高くなります。
仕様 調光不可、落下防止ワイヤー付き 質量(g) 595 使用温度範囲(℃) -20~40 電源 LEK-720016A01(別売) 定格消費電力(W) 57 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.425 寸法(外径×高さ)(mm) 90×240
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 【反射テープ】有 エスコ品番 EA983FT-2 寸法(mm) 385×385×700(H) 質量(kg) 2.1 電源 単1電池×4本 光源 LED球×6灯 電池寿命 アルカリ電池:点滅時、約2.5ヶ月点灯時、約25日マンガン電池:点滅時、約1ケ月点灯時、約10日
1個
6,430 税込7,073
8日以内出荷

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100/200 角度(°) 【発光】360 使用環境温度(℃) -20~55 LED使用数(個) COBLED6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン 寸法(mm) 85×85×280 使用温度範囲(℃) -15~40 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 機能 ON-OFFスイッチ付 LED色 耐用寿命 2年 点滅数(回/分) 90 LED使用数(個) 6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g) 約192 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約85×175 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約59 LED使用数(個) 4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質 本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 口金 E39 平均演色評価数(Ra) 70 仕上 白色塗装 点灯方向 垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命 40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm) W85×H174 質量(g) 約200 電源 ニッケル水素 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色 赤4個 点灯方式 点滅 ソーラーパネル出力 0.24W 点灯時間 (無日照)約10日 材質(本体) ポリカーボネート トラスコ品番 756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用 使用温度範囲(℃) ランプ:-25~+40 定格寿命(時間) 40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra) 70 点灯方向 垂直点灯(水平取付け不可)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約130 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×150 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

口金 E39 全長(mm) 200 外径(Φmm) 160 定格寿命(時間) 40000 保護等級 IP55 演色指数(Ra) 83
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 電池寿命 30日(1日12時間使用時) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約140(電池含まず) 電源 単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm) 90×252 点滅数(回/分) 約110 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 6
1個
509 税込560
当日出荷

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W) 300 トラスコ品番 293-3420 口金 E39 相関色温度(K) 4200 全光束(Lm) 25500(垂直時) 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) 2.5 平均演色評価数(Ra) 75 ランプ効率(Lm/W) 85 ランプ電圧(V) 130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷